WEIDMULLER - WEI2506360000 SET AAP14 10/2.5/10C - 2506360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Montageart - Hutschiene TH35
Polzahl - 6
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Packung
1 ST
EAN
4050118520743
Artikelnummer
WEI2506360000
Herstellernummer
2506360000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
6
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Farbe:
beige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
5
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...16 mm²
Transparent:
nein
Tiefe:
53.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Breite:
36.5 mm
Höhe:
89 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Halogenfrei:
ja