WEIDMULLER - WEI2502770000 WPD 132 1X185/1X185 GN - 2502770000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 185...185 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 353 A
Farbe - grün
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 185...185 mm²
Packung
1 ST
EAN
4050118516593
Artikelnummer
WEI2502770000
Herstellernummer
2502770000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
185...185 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
353 A
Farbe:
grün
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
185...185 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
185...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
150...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
37.5 mm
Höhe:
105 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
73.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


