WEIDMULLER - WEI2502620000 WPD 330 3X50/3X50 3XGY - 2502620000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 150 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 50...50 mm²
Packung
3 ST
EAN
4050118516449
Artikelnummer
WEI2502620000
Herstellernummer
2502620000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...0 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
150 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
50...50 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
50...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
6
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
56.6 mm
Höhe:
70 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
45 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


