WEIDMULLER - WEI2500710000 IE-FCI-PWB-IND - 2500710000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Ausführung - Stecker (Plug)
Geeignet für Rundkabel - ja
Geeignet für Massivleiter - ja
Spezialwerkzeug notwendig - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118526745
Artikelnummer
WEI2500710000
Herstellernummer
2500710000
Hersteller
WEI
Steckverbindertyp:
sonstige
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein


