WEIDMULLER - WEI2496770000 CC 85/54 MM WS VPE100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 0.1 mm
Breite - 85 mm
Packung
100 ST
EAN
4050118506471
Artikelnummer
WEI2496770000
Herstellernummer
2496770000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
0.1 mm
Breite:
85 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
54 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



