WEIDMULLER - WEI2494000000 A2C 16 - 2494000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Bemessungsstrom In - 76 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...16 mm²
Packung
1 ST
EAN
4050118504019
Artikelnummer
WEI2494000000
Herstellernummer
2494000000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Bemessungsstrom In:
76 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
12 mm
Höhe:
80.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
51.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


