Startseite

WEIDMULLER - WEI2489110000 APP 4 - 2489110000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2489110000 APP 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - beige

  • Stärke - 2.5 mm

  • Rastbar - ja

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4050118499322

Artikelnummer

WEI2489110000

Herstellernummer

2489110000

Hersteller

WEI

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

beige

Stärke:

2.5 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.