WEIDMULLER - WEI2488970000 APP 1 - 2488970000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - beige
Stärke - 2.5 mm
Rastbar - ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
1 ST
EAN
4050118499216
Artikelnummer
WEI2488970000
Herstellernummer
2488970000
Hersteller
WEI
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
beige
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.


