WEIDMULLER - WEI2486090000 PRO RM 10 - 2486090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenmontage möglich - ja
Breite - 30 mm
Direktmontage möglich - nein
Tiefe - 125 mm
Höhe - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118496826
Artikelnummer
WEI2486090000
Herstellernummer
2486090000
Hersteller
WEI
Tragschienenmontage möglich:
ja
Breite:
30 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
125 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
Un sistema di alimentazione elettrica è considerato ridondante se è costruito in modo tale da avere alimentazioni parziali indipendenti l'una dall'altra e ciascuna in grado di fornire indipendentemente il carico in uscita. Si caratterizza per il fatto che, anche in presenza di un guasto, è possibile continuare ad alimentare il carico nominale collegato. In pratica, almeno due alimentazioni sono collegate in parallelo attraverso diodi di disaccoppiamento, in modo che un corto circuito nell'uscita di un'alimentazione non comporti un guasto dell'alimentazione completa.


