Startseite

WEIDMULLER - WEI2486080000 PRO DM 20 - 2486080000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2486080000 PRO DM 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 5...48 V

  • Kurzschlussfest - nein

  • Leistungsabgabe - 932 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118496819

Artikelnummer

WEI2486080000

Herstellernummer

2486080000

Hersteller

WEI

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

5...48 V

Kurzschlussfest:

nein

Leistungsabgabe:

932 W

Stabilisiert:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Ausgangsspannung geregelt:

nein

Leistungsaufnahme:

480 VA

Breite:

32 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

125 mm

Höhe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Un modulo a diodi viene usato per creare un sistema di alimentazione ridondante. Questo è importante per il disaccoppiamento degli alimentatori. Pertanto, un guasto nell'uscita di un alimentatore non avrà conseguenze sulla tensione d'uscita.