WEIDMULLER - WEI2486070000 PRO DM 10 - 2486070000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 5...48 V
Kurzschlussfest - nein
Leistungsabgabe - 466 W
Packung
1 ST
EAN
4050118496772
Artikelnummer
WEI2486070000
Herstellernummer
2486070000
Hersteller
WEI
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
5...48 V
Kurzschlussfest:
nein
Leistungsabgabe:
466 W
Stabilisiert:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Leistungsaufnahme:
240 VA
Breite:
32 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
125 mm
Höhe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne