Startseite

WEIDMULLER - WEI2482220000 APGTB 1.5 PE 2C/1 - 2482220000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2482220000 APGTB 1.5 PE 2C/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...1.5 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

4050118493931

Artikelnummer

WEI2482220000

Herstellernummer

2482220000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...1.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...1.5 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Höhe:

55 mm

Breite:

3.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

33.5 mm

Morsettiera che accetta collegamenti a innesto.