Startseite

WEIDMULLER - WEI2469360000 WSI 25 10X85 1.5KV - 2469360000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2469360000 WSI 25 10X85 1.5KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - ohne

Packung

  • 5 ST

EAN

4050118517965

Artikelnummer

WEI2469360000

Herstellernummer

2469360000

Hersteller

WEI

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Farbe:

beige

Bemessungsspannung:

1500 V

Anzahl der Etagen:

1

Bemessungsstrom In:

32 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...16 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...25 mm²

Höhe:

130 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

65 mm

Betriebstemperatur:

-50...125 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

22.5 mm

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.