WEIDMULLER - WEI2453820000 HPG 60 - 2453820000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Einsätze auswechselbar - ja
Länge - 850 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze - 0
Packung
1 ST
EAN
4050118468427
Artikelnummer
WEI2453820000
Herstellernummer
2453820000
Hersteller
WEI
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Einsätze auswechselbar:
ja
Länge:
850 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


