WEIDMULLER - WEI2439380000 WGK 10 GN/YE BX - 2439380000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Polzahl - 1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...16 mm²
Packung
50 ST
EAN
4050118468359
Artikelnummer
WEI2439380000
Herstellernummer
2439380000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...16 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Farbe:
grün/gelb
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
10.1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein


