Startseite

WEIDMULLER - WEI2428280000 WGK 50 VP GY BX - 2428280000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2428280000 WGK 50 VP GY BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...50 mm²

  • Bemessungsstrom In - 150 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...16 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118437874

Artikelnummer

WEI2428280000

Herstellernummer

2428280000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...50 mm²

Bemessungsstrom In:

150 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...50 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschlussposition:

seitlich

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Farbe:

grau

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite/Rastermaß:

22.8 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Morsetto componibile passaparete tipo/modello Weidmuller 2428280000 - WGK 50 VP GY BX