Startseite

WEIDMULLER - WEI2426040015 PAC-D25F-F-HF-1M5

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2426040015 PAC-D25F-F-HF-1M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 25

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248413287

Artikelnummer

WEI2426040015

Herstellernummer

2426040015

Hersteller

WEI

Länge:

1.5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

25

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

nein

Cavo confezionato per il collegamento elettrico e la trasmissione di informazioni tra il PLC e l'interfaccia per PLC.