Startseite

WEIDMULLER - WEI2123050000 AMG DIS - 2123050000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Längstrennung - schwenkbar

  • Höhe - 125 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118425413

Artikelnummer

WEI2123050000

Herstellernummer

2123050000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Farbe:

schwarz

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Höhe:

125 mm

Breite:

6.1 mm

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Tiefe:

96.5 mm

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.