Startseite

WEIDMULLER - WEI2051690000 AEP 2C 4 BL - 2051690000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2051690000 AEP 2C 4 BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - blau

  • Stärke - 2.1 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4050118411911

Artikelnummer

WEI2051690000

Herstellernummer

2051690000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

blau

Stärke:

2.1 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.