WEIDMULLER - WEI2006400000 SM 27/8 MM WS - 2006400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 0.1 mm
Breite - 27 mm
Packung
1000 ST
EAN
4050118390995
Artikelnummer
WEI2006400000
Herstellernummer
2006400000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
0.1 mm
Breite:
27 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
8 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



