WEIDMULLER - WEI2005570000 CC 15/45 MM SW - 2005570000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - schwarz
Transparent - nein
Länge - 0.1 mm
Breite - 45 mm
Packung
450 ST
EAN
4050118391343
Artikelnummer
WEI2005570000
Herstellernummer
2005570000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Länge:
0.1 mm
Breite:
45 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


