Startseite

WEIDMULLER - WEI2005450000 TM-I 15 MM WS - 2005450000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118390346

Artikelnummer

WEI2005450000

Herstellernummer

2005450000

Hersteller

WEI

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

15 mm

Breite:

4 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.