WEIDMULLER - WEI2005440000 TM-I 12 MM WS - 2005440000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118390278
Artikelnummer
WEI2005440000
Herstellernummer
2005440000
Hersteller
WEI
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



