WEIDMULLER - WEI2005140000 ESG 8/20 MM WS - 2005140000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 0.1 mm
Breite - 20 mm
Packung
3000 ST
EAN
4050118390643
Artikelnummer
WEI2005140000
Herstellernummer
2005140000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
0.1 mm
Breite:
20 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
8 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



