WEIDMULLER - WEI2005100000 ESG 6/17 MM WS - 2005100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 0.1 mm
Breite - 17 mm
Packung
3000 ST
EAN
4050118390728
Artikelnummer
WEI2005100000
Herstellernummer
2005100000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
0.1 mm
Breite:
17 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
6 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



