WEIDMULLER - WEI2004810000 IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9 - 2004810000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 116.5 mm
Höhe - 23 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4050118389289
Artikelnummer
WEI2004810000
Herstellernummer
2004810000
Hersteller
WEI
Breite:
116.5 mm
Höhe:
23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Piastra inserto da usare in una custodia per l'installazione di moduli.


