WEIDMULLER - WEI2003140000 IE-FC-SFP-CAB - 2003140000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 67 mm
Gehäuseart - geschlossen
Höhe - 134 mm
Tiefe - 27.5 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4050118387001
Artikelnummer
WEI2003140000
Herstellernummer
2003140000
Hersteller
WEI
Breite:
67 mm
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
134 mm
Tiefe:
27.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Mit Abschirmung:
ja
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Wandmontage möglich:
ja
Gehäuse anreihbar:
nein
Schutzart (NEMA):
4


