WEIDMULLER - WEI1995800000 SAI-M23-GS-L-7/17 - 1995800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP67
Beschichtung Gehäuse - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4032248925667
Artikelnummer
WEI1995800000
Herstellernummer
1995800000
Hersteller
WEI
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Geschirmt:
ja


