WEIDMULLER - WEI1992260000 AIO21 1.5 SI - 1992260000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 13.5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
4050118377446
Artikelnummer
WEI1992260000
Herstellernummer
1992260000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...1.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Quer verbindbar:
ja
Farbe:
beige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
3.5 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
42 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Mit PE Anschluss:
nein
Mit Schirmanschluss:
nein


