Startseite

WEIDMULLER - WEI1992240000 AIO21 1.5 SO - 1992240000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1992240000 AIO21 1.5 SO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 13.5 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4050118377545

Artikelnummer

WEI1992240000

Herstellernummer

1992240000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

13.5 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...1.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...1.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Quer verbindbar:

ja

Farbe:

beige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

3.5 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

42 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Mit PE Anschluss:

nein

Mit Schirmanschluss:

nein

Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.