WEIDMULLER - WEI1992230000 AIO22 1.5 SI-PE - 1992230000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 13.5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
4050118377439
Artikelnummer
WEI1992230000
Herstellernummer
1992230000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...1.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Quer verbindbar:
ja
Farbe:
beige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
3.5 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
45 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Mit PE Anschluss:
ja
Mit Schirmanschluss:
nein


