WEIDMULLER - WEI1991960000 ATPG 2.5 MI-R - 1991960000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierlänge - 6 mm
Bemessungsspannung - 250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Polzahl - 1
Packung
50 ST
EAN
4050118376685
Artikelnummer
WEI1991960000
Herstellernummer
1991960000
Hersteller
WEI
Abisolierlänge:
6 mm
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...1.5 mm²
Anreihbar:
ja
Rastermaß:
5.1 mm


