Startseite

WEIDMULLER - WEI1989320000 PZ 10 HEX ZERT - 1989320000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1989320000 PZ 10 HEX ZERT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 0.25...10 mm²

  • Einsätze auswechselbar - nein

  • AWG-Bereich - 0.14...10

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118373677

Artikelnummer

WEI1989320000

Herstellernummer

1989320000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

0.25...10 mm²

Einsätze auswechselbar:

nein

AWG-Bereich:

0.14...10

Länge:

195 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.