WEIDMULLER - WEI1985680000 ZQV 1.5N/10 BL - 1985680000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
4050118370539
Artikelnummer
WEI1985680000
Herstellernummer
1985680000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
blau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


