WEIDMULLER - WEI1985620000 ZQV 1.5N/50 - 1985620000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 50
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - orange
Packung
5 ST
EAN
4050118370300
Artikelnummer
WEI1985620000
Herstellernummer
1985620000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
orange
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


