WEIDMULLER - WEI1981901000 SAIL-M8GM8G-4S-10U - 1981901000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10 m
Mantel-Farbe - schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4032248684342
Artikelnummer
WEI1981901000
Herstellernummer
1981901000
Hersteller
WEI
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Geeignet für Schleppketten:
ja
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67


