WEIDMULLER - WEI1975160000 LM MT300 105/105 SI - 1975160000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - Silber
Transparent - nein
Länge - 0.08 mm
Breite - 105 mm
Packung
10 ST
EAN
4032248672264
Artikelnummer
WEI1975160000
Herstellernummer
1975160000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Länge:
0.08 mm
Breite:
105 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
105 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



