WEIDMULLER - WEI1966330000 IE-OM-V01M-K21-2S - 1966330000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - schrauben
Aufputzmontage - ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2
Unterputz/Einbau - nein
Kanaleinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248658527
Artikelnummer
WEI1966330000
Herstellernummer
1966330000
Hersteller
WEI
Befestigungsart:
schrauben
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Unterputz/Einbau:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Mit Textfeld:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Schutzart (IP):
IP67
Mechanische Codierung:
nein


