WEIDMULLER - WEI1966060000 WSI 25/1 10X38/LED 690V - 1966060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
12 ST
EAN
4032248658114
Artikelnummer
WEI1966060000
Herstellernummer
1966060000
Hersteller
WEI
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Farbe:
beige
Bemessungsspannung:
690 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...25 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
81 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
58 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
18 mm