WEIDMULLER - WEI1964480000 IE-PS-SCD-MM - 1964480000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - SC-Duplex
Anschlussart - kleben
Geeignet für Faserart - Multimode
Ausführung - Stecker (Plug)
APC-Ausführung - nein
Packung
10 ST
EAN
4032248649082
Artikelnummer
WEI1964480000
Herstellernummer
1964480000
Hersteller
WEI
Steckverbindertyp:
SC-Duplex
Anschlussart:
kleben
Geeignet für Faserart:
Multimode
Ausführung:
Stecker (Plug)
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff der Ferrule:
sonstige
Connettori per conduttori in fibra ottica.


