Startseite

WEIDMULLER - WEI1964470000 IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C - 1964470000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1964470000 IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - SC

  • Anschlussart - crimpen

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248649075

Artikelnummer

WEI1964470000

Herstellernummer

1964470000

Hersteller

WEI

Steckverbindertyp:

SC

Anschlussart:

crimpen

Geeignet für Faserart:

Multimode

Ausführung:

Buchse (Jack)

Farbe:

sonstige

Connettori per conduttori in fibra ottica.