WEIDMULLER - WEI1963840000 IE-BI-RJ45-FJ-B - 1963840000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - ja
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
10 ST
EAN
4032248651894
Artikelnummer
WEI1963840000
Herstellernummer
1963840000
Hersteller
WEI
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein


