Startseite

WEIDMULLER - WEI1963700000 IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P - 1963700000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1963700000 IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248646029

Artikelnummer

WEI1963700000

Herstellernummer

1963700000

Hersteller

WEI

Kategorie:

5

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Transparent:

nein

Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato