Startseite

WEIDMULLER - WEI1963470000 IE-BS-V01M-RJ45-C - 1963470000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1963470000 IE-BS-V01M-RJ45-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248645565

Artikelnummer

WEI1963470000

Herstellernummer

1963470000

Hersteller

WEI

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato