WEIDMULLER - WEI1963110000 IE-PS-V05M-RJ45-TH - 1963110000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Anschlussart - Crimp
Packung
10 ST
EAN
4032248651610
Artikelnummer
WEI1963110000
Herstellernummer
1963110000
Hersteller
WEI
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Crimp
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
AWG-Bereich:
24...27
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Transparent:
ja


