Startseite

WEIDMULLER - WEI1962550000 IE-PH-V01M - 1962550000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1962550000 IE-PH-V01M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Art der Verriegelung - ohne

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248644681

Artikelnummer

WEI1962550000

Herstellernummer

1962550000

Hersteller

WEI

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Art der Verriegelung:

ohne

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Custodie vuote speciali per connettori Industrial Ethernet.