Startseite

WEIDMULLER - WEI1937360000 WGK 95F VP/Z GN/YE BX - 1937360000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1937360000 WGK 95F VP/Z GN/YE BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...95 mm²

  • Bemessungsstrom In - 232 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Polzahl - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248664757

Artikelnummer

WEI1937360000

Herstellernummer

1937360000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

35...95 mm²

Bemessungsstrom In:

232 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35...95 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschlussposition:

seitlich

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Farbe:

grün/gelb

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite/Rastermaß:

25 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Morsetto componibile passaparete tipo/modello Weidmuller 1937360000 - WGK 95F VP Z GN YE BX