Startseite

WEIDMULLER - WEI1936570000 WGK 4/Z GY BX - 1936570000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1936570000 WGK 4/Z GY BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Polzahl - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248664351

Artikelnummer

WEI1936570000

Herstellernummer

1936570000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschlussposition:

seitlich

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Farbe:

grau

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite/Rastermaß:

8.1 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Morsetto componibile passaparete tipo/modello Weidmuller 1936570000 - WGK 4 Z GY BX