WEIDMULLER - WEI1936150000 WKS 2/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 41 A
Rastermaß - 7.9 mm
Farbe - orange
Packung
50 ST
EAN
4032248605873
Artikelnummer
WEI1936150000
Herstellernummer
1936150000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
41 A
Rastermaß:
7.9 mm
Farbe:
orange
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.