Startseite

WEIDMULLER - WEI1933940000 PTR 2.5/4/4AN - 1933940000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1933940000 PTR 2.5/4/4AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Farbe - beige

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248587841

Artikelnummer

WEI1933940000

Herstellernummer

1933940000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Farbe:

beige

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Höhe:

99 mm

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Breite:

5.1 mm

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Tiefe:

39 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.